Fleecejacke Job+ Damen
Fleecejacke Job+ Damen
FLEECE JACKE LADY JOB+ ROT XL
Art.-Nr. M456382003
EAN 4251926386112
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Weiche Jacke aus recyceltem Fleece
- OEKO-TEX- und GRS-Zertifikat
- Vollständig recyceltes Material
- YKK-Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Rot |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |