Fleecejacke Performance
Fleecejacke Performance
FLEECEJACKE PERFORMANCE SCHWARZ/ROT 3XL
Art.-Nr. M456240005
EAN 4251761433859
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sportliche und weiche Jacke aus bequemem Fleece-Stoff. 4-Wege-Stretcheinsätze sorgen für eine gute Bewegungsfreiheit während des gesamten Arbeitstages.
Sportliche und weiche Jacke aus bequemem Fleece-Stoff
- 4-Wege-Stretch-Fleece-Stoff mit gebürstetem Innenmaterial, Ripstop-Material über den Schultern und unten am Rücken
- Zwei seitliche Reißverschlusstaschen
- Loxy® Reflektordetails, YKK-Reißverschlüsse
- Innenbündchen mit Daumenloch
- Schmale Passform
34 % Nylon, 60 % Polyester, 6 % Spandex - 260 g/m². Kontraststoff: 89 % Polyester, 11 % Spandex - 210 g/m².
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 60% Polyester, 34% Nylon, 6% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |