Fleecejacke Performance
Fleecejacke Performance
FLEECEJACKE PERFORMANCE SCHWARZ/ROT S
Art.-Nr.
M456240000
EAN 4251761433804
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Strapazierfähige und moderne Fleecejacke mit schmaler Passform. Vier-Wege-Stretch-Einsätze, die die höchsten Ansprüche an Tragekomfort und Qualität erfüllen
- Vier-Wege-Stretch-Material für mehr Tragekomfort
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- LOXY® Reflektoren, YKK-Reißverschlüsse
- Verstellbarer Kordelzug im Saum, Daumenlöcher
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | S |
Werkstoff | 60% Polyester, 34% Nylon, 6% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |