Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fleecejacke Performance

Fleecejacke Performance
FLEECEJACKE PERFORMANCE SCHWARZ/ROT XL

Art.-Nr. M456240003
EAN 4251761433835

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fleecejacke Performance

Art.-Nr. M456240003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportliche und weiche Jacke aus bequemem Fleece-Stoff. 4-Wege-Stretcheinsätze sorgen für eine gute Bewegungsfreiheit während des gesamten Arbeitstages.

Sportliche und weiche Jacke aus bequemem Fleece-Stoff


  • 4-Wege-Stretch-Fleece-Stoff mit gebürstetem Innenmaterial, Ripstop-Material über den Schultern und unten am Rücken

  • Zwei seitliche Reißverschlusstaschen

  • Loxy® Reflektordetails, YKK-Reißverschlüsse

  • Innenbündchen mit Daumenloch

  • Schmale Passform


34 % Nylon, 60 % Polyester, 6 % Spandex - 260 g/m². Kontraststoff: 89 % Polyester, 11 % Spandex - 210 g/m².

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen

Farbe

Schwarz, Rot

Größe

XL

Werkstoff

60% Polyester, 34% Nylon, 6% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen