Fleecejacke Stretch X
Fleecejacke Stretch X Full-Zip
FLEECE STRETCH X FULLZIP ANTHRA 5XL
Art.-Nr. M456305007
EAN 4251792869153
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die sportliche Fleecejacke besteht aus recyceltem Gewebe und garantiert Bewegungsfreiheit und eine optimale Feuchtigkeitsregulierung
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss
- Flachnähte, reflektierende Streifen
- STANDARD 100 von OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 5XL |
Werkstoff | 51% recyceltes Polyester, 42% Polyester, 7% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 195 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen |