Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flexschlauch 3/8" Quetschverschraubung x 10 mm Rohrstutzen für flexible Kalt- und Warmwasseranschlüsse

Flexschlauch 3/8 Quetsch x 10 mm Stutzen
FLEXSCHL-3/8ZOQUETSCHX10MM-ROHRSTUT-L300

Art.-Nr. 0888902020

EAN 4045727298688

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flexschlauch 3/8" Quetschverschraubung x 10 mm Rohrstutzen für flexible Kalt- und Warmwasseranschlüsse

Art.-Nr. 0888902020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Anschluss von Wasch- und Spültischarmaturen (vom Eckventil zur Armatur)

  • Sonstige Sanitäranschlüsse wie z.B. Spülkasteneckventile

  • Anschlüsse im Ladenbau etc.

Werkstoff Schlauch

Silikon

Werkstoff Umflechtung

Edelstahl AISI 304

Werkstoff Anschluss

Messing

Oberfläche Anschluss

Vernickelt

Nennweite DN

DN 8

Anschluss

3/8 Zoll (Quetsch) x 10 mm (Rohrstutzen)

Länge

300 mm

Betriebsdruck

10 bar

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Prüfzeichen

DVGW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen