Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flexschlauch für Waschbecken Polypropylen weiß

Flexschlauch für Ablaufventil Waschbecken
SCHL-FLEX-1 1/2ZO-(420-1000MM)-DN40/50

Art.-Nr. 0888800500

EAN 4024835769334

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flexschlauch für Waschbecken Polypropylen weiß

Art.-Nr. 0888800500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum direkten Anschrauben an das Ablaufventil

Für schwierige Einbausituationen: Die flexible Verbindung für alle Ablaufarmaturen an Waschbecken


  • Der robuste und flexible Schlauch wird direkt an das Ablaufventil des Waschbeckens geschraubt, das andere Ende in die Ablaufarmatur gesteckt

  • Der Flexschlauch lässt sich einfach dehnen und biegen - ideal für schwierige Einbausituationen

  • Geeignet für schnelle Reparaturen, wenn die passenden Ersatzteile noch nicht zur Verfügung stehen

  • Die variable Länge überbrückt Entfernungen von 258 bis 500 mm bzw. 420 bis 1000 mm

  • In 2 Varianten für die handelsüblichen Anschlüsse 1 1/4 Zoll / DN 32 bzw. 1 1/2 Zoll / DN 40/50
  • Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Werkstoff

    PP - Polypropylen

    Farbe

    Weiß

    Nennweite DN Abgang

    DN 40, DN 50

    Länge min./max.

    420-1000 mm

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen