Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fliesen-Nivellierzugplatte

Nivellier-Zugplatte
ZUGPL-NIVEL

Art.-Nr. 0714610212

EAN 4056807671338

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fliesen-Nivellierzugplatte

Art.-Nr. 0714610212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige Zugplatte zum Nivellieren von großformatigen Fliesen in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem.
  • Hochwertiger Kunststoff mit extrem hoher Zugbelastbarkeit
Hinweis

Nur in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem einsetzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Fliesen und Platten bis zu einer Stärke von 20 mm. Für Fugenbreiten ab 1,2 mm.

Länge

81 mm

Fußbreite

38 mm

Fußlänge

38 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen