ECOFAST žltá oceľ galvan., čiastočný závit Z - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X80/50 ECOFAST žltá oceľ galvan., čiastočný závit Z - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X80/50
´
ECOFAST žltá oceľ galvan., čiastočný závit Z - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X80/50 - 1
ECOFAST žltá oceľ galvan., čiastočný závit Z - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X80/50 - 2

ECOFAST žltá oceľ galvan., čiastočný závit Z

ECOFAST žltá oceľ galvan., čiastočný závit Z
SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X80/50
ECOFAST

Obj. č. 017125 80

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

ECOFAST žltá oceľ galvan., čiastočný závit Z

Obj. č. 017125 80

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x100 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Galvanised steel, yellow, partial thread, countersunk milling head, PZ drive. New innovative manufacturing and testing process guarantees consistent high quality for professionals.

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

80 mm

Dĺžka závitu (lg)

50 mm

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hlavy (dh)

10 mm

Vnútorný pohon

Z2

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované nažlto

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie