Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®
Flügel-pias Stahl verzinkt Senkkopf AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW20-(A3K)-4,2X50
ZEBRA PIAS

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt
Mit Blechschraubengewinde
Senkfräskopf, für die Verarbeitung von Hart- und Weichholz
AW-Antriebssystem
- Bessere Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
- Die Empfehlung für die maximale Holzdicke lH wurde mit Bezug auf die maximale Befestigungsdicke lU der Unterkonstruktion berechnet!
- Die Verwendbarkeit der Flügel-pias® muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefen anschlag und Klauenkupplung verwenden
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
- Aufbohren des Holzes durch die Flügel verhindert den Zwangsvorschub der Schraube
- Bohren des Kernloches in der Unterkonstruktion. Abbrechen der Flügel beim Auftreffen auf das Metall
- Erste Gewindegänge der Schraube schneiden das Gewinde, in das sich die Schraube dann eindreht
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4.2 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3.2 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 9 mm |
Sonstige Norm | WN 219 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt |
Kopfform | Senkfräskopf |
Innenantrieb | AW20 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1.5 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU) | 3 mm |
Materialstärke Holz max. (lH) | 38 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min |
Zulassung | DIBt Z-14.4-634 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!