Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Flügel-pias C1 Zink-Lamelle silber Senkkopf AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW30-(RSI)-6,3X60

Art.-Nr. 021596360

EAN 4047376278004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 021596360

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die selbstbohrende Schraube mit bis zu 50%-iger Zeitersparnis beim Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen
  • C1-gehärtet (kein rostfreier Edelstahl!)

  • RUSPERT® beschichtet (silber)

  • Senkfräskopf, für die Verarbeitung von Hart- und Weichholz

  • AW®-Antrieb für optimale Kraftübertragung und Schonung des Korrosionsschutzes


Vorteile gegenüber herkömmlichen Bohrschrauben aus einsatzgehärtetem Stahl


  • Verarbeitung mit Stahlunterkonstruktionen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm2

  • Höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten möglich

  • Die Bohrspitze ist unempfindlicher bei Anwendungen bei „Aufdopplung“ der Stahlunterkonstruktion

  • Mit der Flügel pias® Nenn-∅ 6,3 mm ist die Verarbeitung in Stahlunterkonstruktionen aus Edelstahl A2 bis 4 mm Dicke möglich
Hinweis
  • Die Verwendbarkeit der Flügel-pias® muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden. *Dicke Holz + Dicke Unterkonstruktion lu = max. Befestigungslänge lB

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung
  • 1. Aufbohren des Holzes durch die Flügel verhindert den Zwangsvorschub der Schraube

  • 2. Bohren des Kernloches in der Unterkonstruktion. Abbrechen der Flügel beim Auftreffen auf das Metall

  • 3. Erste Gewindegänge der Schraube schneiden das Gewinde, in das sich die Schraube dann eindreht

Nenndurchmesser (d)

6,3 mm

Länge (l)

60 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12,4 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

12 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Werkstoff

Edelstahl, C1

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Kopfform

Senkfräskopf

Innenantrieb

AW30

Gewindeart

UNC

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

2,0 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU)

6 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

34 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-2500 U/min

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L50MM

x 5 St.