Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®
Flügel-pias C1 Zink-Lamelle silber Senkkopf AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW40-(RSI)-8X100
Art.-Nr. 021598100
EAN 4047376278196
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- C1-gehärtet (kein rostfreier Edelstahl!)
- RUSPERT® beschichtet (silber)
- Senkfräskopf, für die Verarbeitung von Hart- und Weichholz
- AW®-Antrieb für optimale Kraftübertragung und Schonung des Korrosionsschutzes
Vorteile gegenüber herkömmlichen Bohrschrauben aus einsatzgehärtetem Stahl
- Verarbeitung mit Stahlunterkonstruktionen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm2
- Höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten möglich
- Die Bohrspitze ist unempfindlicher bei Anwendungen bei „Aufdopplung“ der Stahlunterkonstruktion
- Mit der Flügel pias® Nenn-∅ 6,3 mm ist die Verarbeitung in Stahlunterkonstruktionen aus Edelstahl A2 bis 4 mm Dicke möglich
- Die Verwendbarkeit der Flügel-pias® muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden. *Dicke Holz + Dicke Unterkonstruktion lu = max. Befestigungslänge lB
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- 1. Aufbohren des Holzes durch die Flügel verhindert den Zwangsvorschub der Schraube
- 2. Bohren des Kernloches in der Unterkonstruktion. Abbrechen der Flügel beim Auftreffen auf das Metall
- 3. Erste Gewindegänge der Schraube schneiden das Gewinde, in das sich die Schraube dann eindreht
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (l) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 15 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,4 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 14,5 mm |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Werkstoff | Edelstahl, C1 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Kopfform | Senkfräskopf |
Innenantrieb | AW40 |
Gewindeart | UNC |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 3,0 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU) | 10 mm |
Befestigungsdicke max. (lB) | 70 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 800-1200 U/min |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!