Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Flügel-pias Stahl Zink-Lamelle Senkfräskopf AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW40-(RUS)-8X50

Art.-Nr. 021900850

EAN 4038898074052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 021900850

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die selbstbohrende Schraube mit bis zu 50%-iger Zeitersparnis beim Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen

Stahl, Ruspert®-beschichtet (grau)



Korrosionsschutz


Ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 – NSS



AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Die Verwendbarkeit der Flügel-pias muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.

  • Die maximale Befestigunglänge errechnet sich folgendermaßen: Dicke Holz + Dicke Unterkonstruktion lU = max. Befestigungslänge

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für die Verarbeitung von Hart- und Weichholz

Anleitung
  • Aufbohren des Holzes durch die Flügel verhindert den Zwangsvorschub der Schraube

  • Bohren des Kernloches in der Unterkonstruktion. Abbrechen der Flügel beim Auftreffen auf das Metall

  • Erste Gewindegänge der Schraube schneiden das Gewinde, in das sich die Schraube dann eindreht

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Länge (l)

50 mm

Kopfdurchmesser (dk)

15 mm

Kopfhöhe (k1)

5,4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

18 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle grau

Kopfform

Senkfräskopf

Innenantrieb

AW40

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

3 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU)

12 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

18 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

600-1200 U/min

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM

x 5 St.