Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb piasta®

Flügel-piasta Stahl Zink-Lamelle silber Senkkpf AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW20-(RSI)-3,9X28

Art.-Nr. 0215883928

EAN 4047376278936

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb piasta®

Art.-Nr. 0215883928

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die Durchmesser 3,9 mm, 4,2 mm und 4,8 mm
  • Bimetall (Edelstahl A2/Bohrspitze aus Einsatzstahl gehärtet)

  • RUSPERT® beschichtet (silber)

  • Mit Blechschraubengewinde

  • Senkfräskopf, für die Verarbeitung von Weichholz


AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Die Verwendbarkeit der Flügel-piasta muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung

Funktionsweise


  • Aufbohren des Holzes durch die Flügel verhindert den Zwangsvorschub der Schraube

  • Bohren des Kernloches in der Unterkonstruktion. Abbrechen der Flügel beim Auftreffen auf das Metall

  • Erste Gewindegänge der Schraube schneiden das Gewinde, in das sich die Schraube dann eindreht

Nenndurchmesser (d)

3,9 mm

Länge (l)

28 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,2 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

8 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Kopfform

Senkfräskopf

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,5 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU)

2,4 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

14 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Zulassung

DIBt Z-14.4-634

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM