Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb piasta®
Flügel-piasta Stahl Zink-Lamelle silber Senkkpf AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(RSI)-4,8X50
Art.-Nr. 0215884850
EAN 4050642859593
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bimetall (Edelstahl A2/Bohrspitze aus Einsatzstahl gehärtet)
- RUSPERT® beschichtet (silber)
- Mit Blechschraubengewinde
- Senkfräskopf, für die Verarbeitung von Weichholz
AW-Antriebssystem:
- Bessere Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
- Die Verwendbarkeit der Flügel-piasta muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Funktionsweise
- Aufbohren des Holzes durch die Flügel verhindert den Zwangsvorschub der Schraube
- Bohren des Kernloches in der Unterkonstruktion. Abbrechen der Flügel beim Auftreffen auf das Metall
- Erste Gewindegänge der Schraube schneiden das Gewinde, in das sich die Schraube dann eindreht
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,8 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,0 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 10 mm |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Kopfform | Senkfräskopf |
Innenantrieb | AW25 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 2,0 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU) | 4 mm |
Befestigungsdicke max. (lB) | 33 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1200-1800 U/min |
Zulassung | DIBt Z-14.4-634 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!