Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügel-Bohrschraube Tellersenkkopf mit AW-Antrieb pias®

Flügel-pias Stahl Zink-Lamelle Tellersenkkopf AW
SHR-BSP-FLG-TESEKPF-AW30-(RUS)-5,5X55

Art.-Nr. 021995555

EAN 4038898046493

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügel-Bohrschraube Tellersenkkopf mit AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 021995555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die selbstbohrende Schraube mit bis zu 50%-iger Zeitersparnis beim Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen

Stahl, Ruspert®-beschichtet (grau)



Korrosionsschutz


Ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 – NSS



AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Die Verwendbarkeit der Flügel-pias muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.

  • Die maximale Befestigungdicke lB errechnet sich folgendermaßen: Dicke Holz + Dicke Unterkonstruktion

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für die Verarbeitung von Weichholz

Anleitung
  • Aufbohren des Holzes durch die Flügel verhindert den Zwangsvorschub der Schraube

  • Bohren des Kernloches in der Unterkonstruktion. Abbrechen der Flügel beim Auftreffen auf das Metall

  • Erste Gewindegänge der Schraube schneiden das Gewinde, in das sich die Schraube dann eindreht

Nenndurchmesser (d)

5,5 mm

Länge (l)

55 mm

Kopfdurchmesser (dk)

15 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

9,0 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle grau

Kopfform

Tellersenkkopf

Innenantrieb

AW30

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

2,0 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU)

5 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

35,0 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L50MM

x 5 St.