Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügel-Bohrschraube ZEBRA PIAS®

Flügel-pias Stahl gelb verzinkt Senkkopf H
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-H2-(A2C)-4,2X32

Art.-Nr. 021542 32

EAN 4052703675067

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügel-Bohrschraube ZEBRA PIAS®

Art.-Nr. 021542 32

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kreuzschlitz, Senkfräskopf
  • Zur Befestigung von Holz an Metallteilstrukturen

  • Senkfräskopf für weiche und harte Hölzer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4,2 mm

Länge (l)

32 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,8 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

8,4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfform

Senkfräskopf

Innenantrieb

H2

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,75 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen