Flügelgriff mit montierter Schraube
Flügelgriff mit montierter Schraube, Stahl
FLGGRF-MOSHR-ST-AG-M8X48X38
Art.-Nr. 5099360838
EAN 4056807253480
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schön gestaltete Flügelgriffschraube mit besonders griffigen Flügeln und ergonomischer Form
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Schaftdurchmesser (d2) | 18 mm |
Flügelbreite (l1) | 48 mm |
Gewindelänge (lg) | 38 mm |
Flügelhöhe (h1) | 18 mm |
Schafthöhe (h2) | 5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 23,440 g |