Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) Edelstahl A2, blank
DIN 314 ähnlich Edelstahl A2 blank
MU-FLG-AEDIN314-US-A2-M5
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
Normen | DIN 314 ähnlich |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | Amerikanische Form |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Flügelhöhe (h1) | 10 mm |
Flügelbreite (e1) | 22 mm |
Flügeldicke | 2 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |