Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) Edelstahl A4, blank
DIN 314 ähnlich Edelstahl A4 blank
MU-FLG-AEDIN314-US-A4-M12
Art.-Nr. 03400312
EAN 4038898810063
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
Normen | DIN 314 ähnlich |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | Amerikanische Form |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Flügelhöhe (h1) | 22 mm |
Flügelbreite (e1) | 49 mm |
Flügeldicke | 4,5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |