Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) Edelstahl A4, blank

DIN 314 ähnlich Edelstahl A4 blank
MU-FLG-AEDIN314-US-A4-M6

Art.-Nr. 0340036

EAN 4045989311286

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 0340036

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 314 ähnlich

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

Amerikanische Form

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Flügelhöhe (h1)

13 mm

Flügelbreite (e1)

28 mm

Flügeldicke

2,5 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen