Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form)
DIN 314 ähnlich Stahl verzinkt
MU-FLG-AEDIN314-US-(A2K)-M12
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 314 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Amerikanische Form |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Flügelhöhe (h1) | 22 mm |
Flügelbreite (e1) | 45 mm |
Flügeldicke | 5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |