Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form)

DIN 314 ähnlich Stahl verzinkt
MU-FLG-AEDIN314-US-(A2K)-M6

Art.-Nr. 03426
EAN 4011231342902

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form)

Art.-Nr. 03426

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 314 ähnlich

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

Amerikanische Form

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Flügelhöhe (h1)

12 mm

Flügelbreite (e1)

26 mm

Flügeldicke

3 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen