Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) DIN 315, Edelstahl A2, blank
DIN 315 Edelstahl A2 blank
MU-FLG-DIN315-D-A2-M5
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Flügelhöhe (h1) | 12 mm |
Flügelbreite (e1) | 26 mm |
Normen | DIN 315 |
Form | Deutsche Form |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |