Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) DIN 315, Temperguss, verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 315 Temperguss verzinkt
MU-FLG-DIN315-TPG-D-(A2K)-M20
Art.-Nr. 0342020
EAN 4024835919142
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Flügelhöhe (h1) | 45 mm |
Flügelbreite (e1) | 90 mm |
Normen | DIN 315 |
Form | Deutsche Form |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |