Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) DIN 315, Temperguss, verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 315 Temperguss verzinkt
MU-FLG-DIN315-TPG-D-(A2K)-M4

Art.-Nr. 034204

EAN 4011231342544

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) DIN 315, Temperguss, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 034204
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Flügelhöhe (h1)

9,5 mm

Flügelbreite (e1)

20 mm

Normen

DIN 315

Form

Deutsche Form

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen