Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)

DIN 315 Tempergussl verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-FLG-DIN315-TPG-D-(VZD)-M8

Art.-Nr. 0342508
EAN 4059608603393

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)

Art.-Nr. 0342508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 315, Temperguss, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Flügelhöhe (h1)

19 mm

Flügelbreite (e1)

39 mm

Normen

DIN 315

Form

Deutsche Form

Werkstoff

Temperguss

Festigkeitsklasse

0 - nicht zutreffend

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen