Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A2, blank

DIN 316 ähnlich Edelstahl A2 blank
SHR-FLG-AEDIN316-US-A2-M4X10

Art.-Nr. 027282410

EAN 4038898813385

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 027282410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
M4

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Länge (l1)

10 mm

Flügelhöhe (h1)

8,6 mm

Flügelbreite (e2)

17,6 mm

Normen

DIN 316

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Mit Flügel

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Gepresst

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen