Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A4 blank, gepresst
DIN 316 ähnlich Edelstahl A4 blank
SHR-FLG-AEDIN316-US-A4-M10X20
Art.-Nr. 0277941020
EAN 4038898251606
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
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 | 
| Außendurchmesser (d2) | 16,5 mm | 
| Länge (l1) | 20 mm | 
| Flügelhöhe (h1) | 17,7 mm | 
| Flügelbreite (e2) | 36,2 mm | 
| Normen | DIN 316 | 
| Werkstoff | Edelstahl A4 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Mit Flügel | 
| Antriebart | Mit Hand | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 1,5 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Ausführung | Gepresst |