Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A4 blank, gepresst
DIN 316 ähnlich Edelstahl A4 blank
SHR-FLG-AEDIN316-US-A4-M4X20
Art.-Nr. 027794420
EAN 4057709653934
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Flügelhöhe (h1) | 8,6 mm |
Flügelbreite (e2) | 17,6 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Gepresst |