Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A4 blank, gepresst

DIN 316 ähnlich Edelstahl A4 blank
SHR-FLG-AEDIN316-US-A4-M6X20

Art.-Nr. 027794620

EAN 4038898813699

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A4 blank, gepresst

Art.-Nr. 027794620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
M6

Außendurchmesser (d2)

12,7 mm

Länge (l1)

20 mm

Flügelhöhe (h1)

13,6 mm

Flügelbreite (e2)

27,8 mm

Normen

DIN 316

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Mit Flügel

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

Gepresst

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen