Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A4 blank, gepresst

DIN 316 ähnlich Edelstahl A4 blank
SHR-FLG-AEDIN316-US-A4-M8X25

Art.-Nr. 027794825
EAN 4059609050059

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A4 blank, gepresst

Art.-Nr. 027794825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Außendurchmesser (d2)

13,8 mm

Länge (l1)

25 mm

Flügelhöhe (h1)

14,8 mm

Flügelbreite (e2)

30,3 mm

Normen

DIN 316

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Mit Flügel

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Gepresst

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen