Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), gepresst
DIN 316 ähnlich Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLG-AEDIN316-US-4.8-(A2K)-M4X10
Art.-Nr. 023790410
EAN 4038898826125
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Flügelhöhe (h1) | 8,6 mm |
Flügelbreite (e2) | 17,6 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Ausführung | Gepresst |
Produktklasse | C |