Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), gepresst

DIN 316 ähnlich Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLG-AEDIN316-US-4.8-(A2K)-M5X10

Art.-Nr. 023790510

EAN 4038898835318

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), gepresst

Art.-Nr. 023790510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.
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
M5

Außendurchmesser (d2)

10,3 mm

Länge (l1)

10 mm

Flügelhöhe (h1)

11 mm

Flügelbreite (e2)

22,5 mm

Normen

DIN 316

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Mit Flügel

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

Gepresst

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen