Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), gepresst

DIN 316 ähnlich Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLG-AEDIN316-US-4.8-(A2K)-M6X15

Art.-Nr. 023790615

EAN 4038898836100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), gepresst

Art.-Nr. 023790615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
M6

Außendurchmesser (d2)

12,7 mm

Länge (l1)

15 mm

Flügelhöhe (h1)

13,6 mm

Flügelbreite (e2)

27,8 mm

Normen

DIN 316

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Mit Flügel

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Gepresst

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen