Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), gepresst
DIN 316 ähnlich Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLG-AEDIN316-US-4.8-(A2K)-M8X20
Art.-Nr.
023790820
EAN 4038898836605
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Außendurchmesser (d2) | 13.8 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Flügelhöhe (h1) | 14.8 mm |
Flügelbreite (e2) | 30.3 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Overflade | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Ausführung | Gepresst |
Produktklasse | C |