Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Edelstahl A2, blank
DIN 316 Edelstahl A2 blank
SHR-FLG-DIN316-A2-M6X20
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Außendurchmesser (d2) | 13 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Flügelhöhe (h1) | 17 mm |
Flügelbreite (e2) | 33 mm |
Kopfhöhe | 17 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Geschmiedet |
Produktklasse | C |