Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Edelstahl A2, blank

DIN 316 Edelstahl A2 blank
SHR-FLG-DIN316-A2-M6X30

Art.-Nr. 027281630

EAN 4053479198583

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 027281630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
M6

Außendurchmesser (d2)

13 mm

Länge (l1)

30 mm

Flügelhöhe (h1)

17 mm

Flügelbreite (e2)

33 mm

Kopfhöhe

17 mm

Normen

DIN 316

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Mit Flügel

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

Geschmiedet

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen