Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Stahl 4.6, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
DIN 316 Stahl 4.6 verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-FLG-DIN316-4.6-(VZD)-M10X20
Art.-Nr. 0237951020
EAN 4059608603461
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Flügelhöhe (h1) | 25 mm |
Flügelbreite (e2) | 51 mm |
Kopfhöhe | 25 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.6 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Gepresst |
Produktklasse | C |
