Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Temperguss, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 316 Temperguss gelb verzinkt
SHR-FLG-DIN316-4.6-(A3C)-M16X30
Art.-Nr. 023701630
EAN 4046778255729
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Außendurchmesser (d2) | 29 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Flügelhöhe (h1) | 37,5 mm |
Flügelbreite (e2) | 73 mm |
Kopfhöhe | 37,5 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.6 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Ausführung | Gepresst |
Produktklasse | C |