Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Temperguss, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 316 Temperguss gelb verzinkt
SHR-FLG-DIN316-4.6-(A3C)-M8X16

Art.-Nr. 023700816

EAN 4038898525431

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Temperguss, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 023700816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
M8

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Länge (l1)

16 mm

Flügelhöhe (h1)

20 mm

Flügelbreite (e2)

39 mm

Kopfhöhe

20 mm

Normen

DIN 316

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Mit Flügel

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Gepresst

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen