Flügeltürenschrank BASIC
Flügeltürenschrank BASIC
FLGTRSHRNK-BASIC-FT01-RAL5010
Art.-Nr. 0957354111
EAN 4046778515397
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flügeltürenschrank mit Fachböden und Schubladen
- Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- 3-seitiger Abrollrand, 25 mm hoch
- Schubladen mit Gleitführung, 75%-Auszug
- Schubladen- und Fachbodenbelastung: 20 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Innenmaße Schubladen (B x T): 387 x 421 mm
- Flügeltüren abschließbar
- Verzinkte Fachböden, im Raster 15:15 mm verstellbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BASIC FT 01 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 500 x 500 x 1000 mm |
Ausführung | 1 Schublade, 2 Fachböden |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Tür | Enzianblau RAL 5010 |
Anzahl Schubladen | 1 STK |
Traglast Schublade | 20 kg |
Anzahl Fachböden | 2 STK |
Traglast Fachboden | 20 kg |
Auszugsart | Teilauszug, 75% mit Gleitführung |
Anzahl Türen | 1 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!