Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flügeltürenschrank PRO

Flügeltürenschrank PRO
FLGTRSHRNK-PRO-FT02-RAL3020

Art.-Nr. 0957351020
EAN 4046778514536

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flügeltürenschrank PRO

Art.-Nr. 0957351020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler Flügeltürenschrank wahlweise mit verstellbaren Schubladen und Fachböden
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Tragkraft je Fachboden 60 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Versenktes Drehgriff-Sicherheitsschloss sichert den Inhalt vor Diebstahl


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schubladen mit 100% Teleskop-Vollauszügen, belastbar bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Fachböden und Schubladen im Raster 15:15 mm verstellbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO FT 02

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

500 x 500 x 1030 mm

Ausführung

3 Fachböden, B 500 x T 500 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, Vollauszug

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Tür

Verkehrsrot RAL 3020

Anzahl Schubladen

2 STK

Traglast Schublade

50 kg

Anzahl Fachböden

3 STK

Traglast Fachboden

60 kg

Auszugsart

Teleskopvollauszug

Anzahl Türen

1 STK

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachboden

FACHBOD-(F.SHRNK-PROTYP-FT/ST)-ENZL-B500

Einzeln für Flügeltürenschrank Schrank Typ PRO FT und Schiebetürenschrank Typ PRO ST
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen