Flügeltürenschrank PRO
Flügeltürenschrank PRO
FLGTRSHRNK-PRO-FT12-RAL7035
Art.-Nr.
0957351122
EAN 4046778514659
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabiler Flügeltürenschrank wahlweise mit verstellbaren Schubladen und Fachböden
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Tragkraft je Fachboden 60 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Versenktes Drehgriff-Sicherheitsschloss sichert den Inhalt vor Diebstahl
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schubladen mit 100% Teleskop-Vollauszügen, belastbar bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden und Schubladen im Raster 15:15 mm verstellbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO FT 12 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1000 x 500 x 1030 mm |
Ausführung | 3 Fachböden, B 1000 x T 500 mm |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Tür | Lichtgrau RAL 7035 |
Anzahl Schubladen | 2 STK |
Traglast Schublade | 50 kg |
Anzahl Fachböden | 3 STK |
Traglast Fachboden | 60 kg |
Auszugsart | Teleskopvollauszug |
Anzahl Türen | 2 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!