Flügeltürenschrank Tiefe 420 mm
Flügeltürenschrank 420 mm für W-SLB Größe 2
FLGTRSHRNK-LGRBOX-SLB-FB415-RAL5010
Art.-Nr. 0957250531
EAN 4065233118744
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Flügeltürenschrank zur flexiblen Lagerung und Verwaltung von kleinen und mittelgroßen Teilen und Verbrauchsmaterialien
- Stabile Schrankkonstruktion aus Stahlblech mit unterschiedlichen Frontfarben
- Flexible Ausstattungsvarianten, da die Fachböden durch die engen Rasterlochungen von 10 mm platzsparend angeordnet werden können
- Bedienungsfreundliches Griffschloss zum einfachen Abschließen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | FB415 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1000 x 420 x 1980 mm |
Anzahl Fachböden | 9 STK |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Tür | Enzianblau RAL 5010 |
Ausführung Türe | Vollblech |
Ausführung Boxen | Ohne Boxen |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!