Fluo Warnschutz-Bundhose Klasse 2
Warnschutz-Bundhose Fluo
BUHO FLUO GELB/ANTHRAZIT 30
Art.-Nr. M410111413
EAN 4251761462019
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Bundhose in modernem Design mit reflektierenden Einsätzen bietet maximalen Tragekomfort
- 5 Außentaschen, Stifttasche, Meterstab- und Handytasche
- Reflektorstreifen in modischem Design
- Elastischer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- ID Kartenhalter
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
- EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | 30 |
Größe FR/ES/PT/BE | 56C |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 230 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 20471, 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 44S |