Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fluo Warnschutz Latzhose Klasse 2

Warnschutz Latzhose Fluo
LAHO FLUO GELB/ANTHRAZIT 44

Art.-Nr. M410124421

EAN 4251761463054

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fluo Warnschutz Latzhose Klasse 2

Art.-Nr. M410124421

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Widerstandsfähige Latzhose aus hohem Baumwollanteil für maximalen Tragekomfort. Die Reflektorstreifen garantieren die Sicherheit bei der Arbeit
  • 5 Außentaschen, Latztasche, Meterstabtasche und Handytasche

  • Reflektorstreifen in modischem Design

  • Verstellbarer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • ID Kartenhalter

  • EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

44

Größe FR/ES/PT/BE

38

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

230 g

EN-Norm

20471, 14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Normen

EN 20471, EN 14404

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen