Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fluo Warnschutz-Pilotenjacke

Warnschutz-Pilotenjacke Fluo
BOMBERJACKE FLUO GELB/ANTHRAZIT XS

Art.-Nr. M409430010

EAN 4251761460794

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fluo Warnschutz-Pilotenjacke

Art.-Nr. M409430010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable und gefütterte Warnschutz Pilotenjacke mit Reflektorstreifen, die Sichtbarkeit bei der Arbeit garantieren
  • Warm wattierte Pilotenjacke, wasserdicht, atmungsaktiv, winddicht

  • 2 Außentaschen, 1 Napoleontasche, 1 Innentaschen

  • Reflektorstreifen, extra Reißverschluss für Veredelung

  • Einrollbare Kapuze im Kragen

  • Ärmelbündchen mit Windfang, elastischer Saum

  • EN 20471 Klasse 3, außer Größe XS Klasse 2, EN343 Klasse 4/1, EN 14058 Klasse 3/3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

XS

Werkstoff

100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung

Flächengewicht Gewebe pro m²

205 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

180 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht bleichen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen