Fluo Warnschutz-Poloshirt
Warnschutz-Poloshirt Fluo
POLOSHIRT FLUO ORANGE/ANTHRAZIT 6XL
Art.-Nr. M409343008
EAN 4251761465089
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gut sichtbares Poloshirt mit Reflektorstreifen, das zu jeder Jahreszeit Sicherheit garantiert
- Perfektes Körperklima, hautfreundlich
- Netzeinsatz unter den Armen für optimale Belüftung
- Reflektorstreifen im modischem Design
- UV Schutz nach EN 13758-1, UPF 50+
- EN 20471 Klasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Anthrazit |
Größe | 6XL |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |