Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fluo Warnschutz-Poloshirt

Warnschutz-Poloshirt Fluo
POLOSHIRT FLUO ORANGE/ANTHRAZIT L

Art.-Nr. M409343002
EAN 4251596894283

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fluo Warnschutz-Poloshirt

Art.-Nr. M409343002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gut sichtbares Poloshirt mit Reflektorstreifen, das zu jeder Jahreszeit Sicherheit garantiert
  • Perfektes Körperklima, hautfreundlich

  • Netzeinsatz unter den Armen für optimale Belüftung

  • Reflektorstreifen im modischem Design

  • UV Schutz nach EN 13758-1, UPF 50+

  • EN 20471 Klasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange, Anthrazit

Größe

L

Werkstoff

55% Baumwolle, 45% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

150 g

Normen

ISO 20471, EN 20471

ISO

20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen